{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura inserto | 12 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Sistema | DM | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Testina intercambiabile con codice ISO | SCLCR/L 12 | |
Inserto adatto | CC.. 1204.. | |
Corpi base adatti | 264910 – 264922 | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 49 mm | |
Spostamento centrale L3 | 27 mm | |
Lunghezza complessiva L | 32 mm | |
Vite inserto | 269022 3 | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 260009 DM/12 | |
Codice del produttore | 090-50133DM1295 |