DNMG 150412 HB7120-1

Codice art.: 250869 HB7120-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  18.70 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DNMG 150412
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo HB7120-1
Materiale da taglio HM
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale M
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli VG
Profondità di taglio ap 1,5 mm - 6 mm
Avanzamento f 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 70 m/min - 240 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250869 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197928740

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
a umido max.