{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 160608 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | TiCN | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | MR | |
Profondità di taglio ap | 2 mm - 6 mm | |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,55 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 40 m/min - 180 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250220 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256241 |