{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per testina alesatrice di ⌀ D | 35 mm - 41,99 mm | |
Esecuzione del codolo | corto | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale A | 120 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 176 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Codoli n. art. 239900 | 5 | |
Chiave fissa a forchetta n. art. 239901 | SW10 | |
Chiave di azionamento n. art. 239902 | SW3 (6Nm) | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 239930 35-41,99 | |
Codice del produttore | 75A.41.13050 |