Attacco KOMET® 63 mm

Codice art.: 239002 63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Codolo: ABS
  • Norma attacco: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 8000 min-1
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo ABS® Ds 63 mm
Adattatore SK 50
Codolo ABS
Norma attacco DIN 69871
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 8000 min-1
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 60 mm
Lunghezza sporgenza L1 29 mm
Tipo di prodotto Attacco ABS

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239002 63
EAN / GTIN 4047109045200
Codice del produttore A50 55360

Descrizione

Esecuzione:

  • Forma AD/B
  • Equilibratura Q 6,3 a 8000 1/min.
  • Con passaggio interno del lubrorefrigerante.

Norma:

DIN 69871

Fornitura:

Forniti con anello di tenuta e set di conversione in forma AD.

Nota:

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.
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
    ABS® ⌀ d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello