{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | 1,5×D | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Campo di ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Lunghezza utile L1 | 26 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Viti di serraggio | 232990 TX8 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232257 13 | |
EAN / GTIN | 4045197717856 |