{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 35 mm | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Forma del codolo | codolo cilindrico | |
| Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| ⌀ D3 | 18 mm | |
| Profondità di taglio massima ap max | 1,5 mm | |
| Profondità di taglio massima ap max. con geometria LD | 3,5 mm | |
| Sporgenza totale L1 | 50 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 150 mm | |
| ⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 53 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 68 mm | |
| Angolo rampa αmax. | 1,19 grado | |
| Lunghezza rampa L per αmax. | 17,4 mm | |
| Inserto adatto | SOMT.. | |
| Tipo inserti | 10 | |
| Vite inserto | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
| Angolo di regolazione κ | 10 grado | |
| Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
| Codice articolo | 222050 35/3 | |
| EAN / GTIN | 4960664707508 | |
| Codice del produttore | THN07615 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |