Fresa ad alto avanzamento 7792VX 35/3 mm

Codice art.: 221905 35/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Plunging; Ramping
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 35 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo con filettatura
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
⌀ D3 20 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 43 mm
Sede filettata M M16
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 55 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 68 mm
Angolo rampa αmax. 0,74 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 19,3 mm
Inserto adatto XD.. 0904
Tipo inserti 09
Vite inserto 229918 (T15; 2,1 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221905 35/3
EAN / GTIN 2050002058545
Codice del produttore UKNS079211

Descrizione

Descrizione:

La struttura innovativa degli inserti nonché il relativo angolo di registro nel corpo della fresa riducono considerevolmente le forze radiali deviandole in direzione assiale. Inserti particolarmente spessi con 4 taglienti per le applicazioni più difficili ed elevata redditività. L’utensile offre particolari vantaggi nella fresatura a spianare e nella fresatura di tasche profonde, e grazie allo smusso Wiper rettificato è altrettanto adatto per fresatura a tuffo e finitura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello