Fresa ad alto avanzamento 7792VX 32/3L mm

Codice art.: 221900 32/3L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Plunging; Ramping
  • Strategia di truciolatura: HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 32 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
⌀ D3 11 mm
Profondità di taglio massima ap max 2,5 mm
Sporgenza totale L1 70 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 250 mm
⌀ Codolo Ds h6 32 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 43 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 62 mm
Angolo rampa αmax. 1,67 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 10,3 mm
Inserto adatto XD..
Tipo inserti 12
Vite inserto 229908 (T15; 3,1 Nm)
Angolo di regolazione κ 12 grado
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221900 32/3L
EAN / GTIN 2050002058484
Codice del produttore 6025563

Descrizione

Descrizione:

La struttura innovativa degli inserti nonché il relativo angolo di registro nel corpo della fresa riducono considerevolmente le forze radiali deviandole in direzione assiale. Inserti particolarmente spessi con 4 taglienti per le applicazioni più difficili ed elevata redditività. L’utensile offre particolari vantaggi nella fresatura a spianare e nella fresatura di tasche profonde, e grazie allo smusso Wiper rettificato è altrettanto adatto per fresatura a tuffo e finitura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello