{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Interfaccia DUO-LOCK | DL10 | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
Coppia consigliata | 20 Nm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 220376 DL10/16 | |
EAN / GTIN | 4034221149930 | |
Codice del produttore | 75.160.DL10.1 |