APMT 180508 ER TI

Codice art.: 215254 TI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.65 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  13.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APMT 180508 ER
Modello TI
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7935
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,17 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215254 TI
EAN / GTIN 4045197696199

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
40
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max. = 9 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "Softcut®" Visualizza tutto