{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Softcut® | |
| ⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Forma del codolo | codolo cilindrico | |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
| Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Strategia di truciolatura | MTC | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| Sporgenza totale L1 | 50 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 250 mm | |
| ⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
| ⌀ D3 | 26 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 58 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
| Fresatura a interpolazione ap | 1 mm | |
| Angolo rampa αmax. | 1,2 grado | |
| Lunghezza rampa L per αmax. | 23,95 mm | |
| Inserto adatto | AP.. 1805.. | |
| Set di viti per inserti | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
| Codice articolo | 215157 32/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197349248 | |
| Codice del produttore | 215157 32/3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |