{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | FeedKing | |
⌀ Tagliente DC | 100 mm | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 79 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,8 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 179 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 198 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,85 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,22 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 78,5 mm | |
Inserto adatto | XD.. 120408 | |
Set di viti per inserti | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 12 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212910 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197514394 |