Fresa per finitura 32/4 mm

Codice art.: 212538 32/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Utilizzo fresa: Ramping; Fresatura circolare; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 32 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Utilizzo fresa Ramping; Fresatura circolare; Ramping
Passo dei taglienti differente
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Profondità di taglio massima ap max 3 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 42 mm
Sede filettata M M16
Inserto adatto CPHX 09T3..
Set di viti per inserti 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212538 32/4
EAN / GTIN 4062406098773

Descrizione

Esecuzione:

Fresa per finitura di precisione per lavori di semifinitura e finitura estremamente efficienti. Ideale per realizzare finiture speciali e rettifiche di alta qualità grazie alla geometria Wiper ritoccata. Notevole risparmio di tempo grazie a un alto numero di passi laterali e un elevato avanzamento al dente.

Uso:

Utensile tipico dell’ambito della realizzazione di stampi e sagome.

Nota:

Giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti