Attacco conico senza passaggio interno del LR 20 mm

Codice art.: 210565 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
Per ⌀ testina D 20 mm
Adattatore codolo Weldon
⌀ Codolo Ds 25 mm
⌀ Esterno d1 19,8 mm
Lunghezza complessiva L 130 mm
Lunghezza utile L1 72 mm
Coppia di serraggio consigliata 25 Nm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 210565 20
EAN / GTIN 4045197522757

Descrizione

Esecuzione:

Attacco rettificato di precisione per testine modulari filettate GARANT TopCut.
Precisione di concentricità del sistema ≤ 10 µm mediante combinazione di forma piana e conica.

Nota:

Profondità di fresatura max. = L1 + I; I = vedi dimensioni testine modulari filettate: n. art. 210050210410.
Chiavi di serraggio = n. art. 219987.
Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.
Se le sporgenze degli utensili sono elevate, ridurre i dati tecnologici.

Download & documenti

Della stessa serie "TopCut" Visualizza tutto