{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 4 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione S | 2,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Fresatura a smussare | 45 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Tipo di prodotto | Sbavatore |
Codice articolo | 208097 4 | |
EAN / GTIN | 4045197858658 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sbavatore in HMI 90° 4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
90 pezzi in magazzino
CHF 17.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 25.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
79 pezzi in magazzino
CHF 33.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
257 pezzi in magazzino
CHF 19.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norma | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
⌀ Tagliente DC | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | h6 | h6 | h6 |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | orizzontale e obliquo | orizzontale e obliquo | orizzontale e obliquo |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Fresatura a smussare | 45 | 45 | 45 | 45 |