{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Rivestimento | ZOX | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; 0,03×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HA | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 4 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 98 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 19 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,1 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al a truciolo corto | 0,1 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206265 20/4,0 | |
EAN / GTIN | 4045197539267 |