Fresa per semifinitura 18 mm

Codice art.: 191640 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Profilo fresa: NF
  • Tolleranza ⌀ nominale: k10
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 18 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Profilo fresa NF
Tolleranza ⌀ nominale k10
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 25 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 32 mm
Lunghezza complessiva L 92 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,5 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,06 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 191640 18
EAN / GTIN 4045197104380

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
83
Acciaio < 500 N/mm²
P
30
Acciaio < 750 N/mm²
P
25
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa universale con scanalature rompitruciolo di semifinitura rettificate.
Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo.
Spoglia eccentrica rettificata.
Geometria universale dei taglienti.
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
    ⌀ k10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello