Fresa a codolo cilindrico 22 mm

Codice art.: 191320 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 22 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 42 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 38 mm
Lunghezza complessiva L 104 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,058 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 191320 22
EAN / GTIN 4045197101792

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
150
Alluminio > 10% Si
N
37
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo.
Spoglia eccentrica rettificata.
  • Ampie cavità per trucioli rettificate di precisione.
  • Affilatura estremamente precisa dei taglienti − quindi superfici levigate.
  • Angolo di spoglia superiore speciale per alluminio.

Nota:

Per la fresatura di sedi per chiavette.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello