• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Lama per seghe circolari per metalli fine, non rivestito, ⌀ × Spessore: 32X1mm

Codice art.: 175000 32X1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Spessore (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 1837

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

32 mm
Spessore 1 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 1837
⌀ Foro 8 mm
Numero denti Z 64
Profondità di taglio massima 8 mm
adatto per materiale metallo
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175000 32X1
EAN / GTIN 4045197242389
Produttore/persona responsabile Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
37
Acciaio < 750 N/mm²
P
22
Acciaio < 900 N/mm²
P
20
Acciaio < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le lame sono libere lateralmente grazie al corpo ribassato ottenuto per rettifica. Tutte le misure di ⌀ 200 mm e le lame molto sottili sono provviste di mozzo (spallamento) per maggiore stabilità della lama stessa. Precisione, forma dei denti e profilo ribassato sono a norma DIN 1840.
DIN 1837 A a dentatura fine con dente a cuspide Forma A. Denti diritti con cavità proporzionalmente piccole.

Uso:

Per pezzi a parete sottile e profondità di taglio ridotte.

Nota:

Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1840 per gli errori di concentricità ed eccentricità vengono ampiamente rispettate, in parte con valori inferiori fino al 50%.

Download & documenti

Prodotti correlati