• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Alesatore per macchine a CN in HMI configurabile, TiAlN, ⌀ Nominale DC: 1mm

Codice art.: 164344 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 8093
  • Passaggio interno per LR: no
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 1 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 8093
Passaggio interno per LR no
Codolo DIN 6535 HA con h6
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
⌀ Campo 0,950 mm - 1,060 mm
Lunghezza taglienti Lc 6 mm
Sporgenza totale L1 19 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
Numero taglienti Z 3
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,08 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino verde
Tolleranza configurabile C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualità configurabile 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 164344 1
EAN / GTIN 4045197854070
Codice del produttore 164344 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
35
Alluminio (a truciolo corto)
N
30
Alluminio > 10% Si
N
25
Acciaio < 500 N/mm²
P
30
Acciaio < 750 N/mm²
P
25
Acciaio < 900 N/mm²
P
20
Acciaio < 1100 N/mm²
P
15
Acciaio < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione per macchine a CN a norma DIN 8093-2 con ⌀ codolo diritto per il montaggio su mandrini idraulici o ad altissima precisione. In questo modo si ottiene il massimo grado di precisione di concentricità radiale e di sicurezza dei processi.
Non occorre più acquistare supporti speciali per l'utilizzo degli alesatori GARANT per macchine a NC. Con taglienti lunghi ed elica sinistra.
Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.

Uso:

Per alesare fori passanti, poiché i trucioli vengono evacuati nella direzione di taglio. Imbocco utilizzabile anche per fori ciechi.

Nota:

Per accoppiamento H7 vedi n. art. 164340 e 164341.