Alesatore a macchina configurabile 48 mm

Codice art.: 164180 48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 208 B
  • Angolo dell’elica: 7-8
  • Passaggio interno per LR: no
  • Codolo: Cono Morse
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 48 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 208 B
Angolo dell’elica 7-8 grado
Passaggio interno per LR no
Codolo Cono Morse
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
⌀ Campo 47,060 mm - 48,050 mm
Lunghezza taglienti Lc 86 mm
Sporgenza totale L1 224 mm
Lunghezza complessiva L 344 mm
Numero taglienti Z 12
Dimensione cono Morse CM 4
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,35 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,3 mm - 0,5 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 164180 48
EAN / GTIN 4062406264260

Tabella dati

Alluminio
N
20
Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
10
Acciaio < 900 N/mm²
P
7
Acciaio < 1100 N/mm²
P
5
Acciaio < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.
Numero pari di denti con passo asimmetrico. Il foro risulta assolutamente circolare e privo di rigature di lavorazione. Lo smusso sulla parte frontale del tagliente liscia il foro e guida l’alesatore. Attacco conico.

Uso:

Per alesare fori passanti, poiché i trucioli vengono evacuati nella direzione di taglio. Grazie all’imbocco corto, si possono utilizzare anche per fori ciechi.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.
Per accoppiamento H7 vedi n. art. 164000.