Alesatore a mano configurabile 38 mm

Codice art.: 160200 38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 206 B
  • Angolo dell’elica: 7-8
  • Passaggio interno per LR: no
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 38 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 206 B
Angolo dell’elica 7-8 grado
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
⌀ Campo 37,201 mm - 39,200 mm
Lunghezza taglienti Lc 152 mm
Sporgenza totale L1 190 mm
Lunghezza complessiva L 305 mm
Numero taglienti Z 10
Quadro del codolo □ 29 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 160200 38
EAN / GTIN 4045197927569

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spirale a sinistra 7 − 8° e imbocco lungo oltre 1/4 della lunghezza di taglio. Numero pari di denti con passo asimmetrico per fori cilindrici e privi di tracce di vibrazioni. La fase cilindrica sul tagliente cilindrico leviga il foro e guida l’alesatore.
Alesatori a mano completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.

Uso:

Per fori passanti (non per fori ciechi). Adatto anche per fori interrotti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript