{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
⌀ Svasatura | 6,5 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo gradino di svasatura | 180 grado | |
Lunghezza tagliente | 8 mm | |
⌀ Gambo | 7 mm | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per svasatura |
Codice articolo | 156730 01/6,5 | |
EAN / GTIN | 4033591011663 | |
Codice del produttore | 16 844 065 |