{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 1/2-20 UNF | |
Tipo di filettatura | UNF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | 2A | |
Filetti per pollice | 20 | |
⌀ Filettatura | 12,7 mm | |
⌀ Esterno | 38 mm | |
Altezza | 10 mm | |
Direzione di taglio | destra | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 142620 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4045197084941 |