Filiera Filettatura sinistra M33

Codice art.: 140620 M33
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Direzione di taglio: sinistro

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M33
Tipo di filettatura M-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Norma EN 22568
Classe di tolleranza DIN 13 6g
Direzione di taglio sinistro
Passo 3,5 mm
⌀ Esterno 65 mm
Altezza 25 mm
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 140620 M33
EAN / GTIN 4062406221836

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa.
Imbocco a 1 spira e 3/4.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori
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
    M–LH Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello