{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M20 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 2,5 mm | |
⌀ Esterno | 45 mm | |
Altezza | 18 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140330 M20 | |
EAN / GTIN | 4062406233266 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Filiere 6g M20
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 40.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 55.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 45 | 45 |
Angolo di filetto | 60 | 60 |
Tipo di filettatura | M | M |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Direzione di taglio | destra | destra |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo di prodotto | Filiere | Filiere |