Frese a filettare a interpolazione 2×D G3/8

Codice art.: 139523 G3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: G; G-LH
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HMI
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
  • Numero taglienti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto G3/8
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura G; G-LH
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HMI
Codolo DIN 6535 HA con h6
Numero taglienti Z 4
Passaggio interno per LR
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Direzione di taglio sinistra
Passo della filettatura 1,337 mm
Filetti per pollice 19
⌀ Tagliente DC 11,8 mm
Lunghezza tagliente lc 4,5 mm
Sporgenza totale L1 37 mm
Lunghezza codolo Ls 44,5 mm
Lunghezza complessiva L 83 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
⌀ Colletto D1) 9,76 mm
Raggio di programmazione 5,9 mm
Avanzamento fz in acciaio < 65 HRC 0,01 mm
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 4
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 37
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139523 G3/8
EAN / GTIN 4062406653750

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
45
Acciaio < 60 HRC
H
40
Acciaio < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensile per la realizzazione combinata di fori, smussi e filettature in un’unica operazione. Senza necessità di preforatura. L’innovativa geometria dei taglienti frontali rende questo utensile lo specialista nella realizzazione di filettature nei materiali temprati e difficilmente truciolabili. Grazie al rivestimento ad alte prestazioni al TiAIN è possibile ottenere il massimo in termini di durata soprattutto su acciai temprati fino a 63 HRC. Tutti gli utensili sono a taglio sinistro e adatti per filettatura destra e sinistra.

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Nota:

Utilizzo in linea di massima con emulsione lubrorefrigerante. (percentuale di olio minima dell’8%). Con acciai >45 HRC utilizzabile solo con aria compressa!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript