Maschio a macchina HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 12X1,25

Codice art.: 132925 12X1,25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M12×1,25
Rivestimento TiN
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 374
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,25 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 9 mm
Quadro del codolo □ 7 mm
⌀ Preforo 10,8 mm
⌀ Filettatura 12 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino verde
Serie Pro Tap
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 36 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 132925 12X1,25
EAN / GTIN 4062406374037

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
24
Alluminio (a truciolo corto)
N
25
Alluminio > 10% Si
N
10
Acciaio < 500 N/mm²
P
24
Acciaio < 750 N/mm²
P
20
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
Acciaio < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare universale HOLEX Pro Tap. Esecuzione robusta progettata per un’ampia gamma di materiali. Materiale da taglio in HSS-E migliorato con rivestimento TiN a basso coefficiente di attrito.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    MF Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello