Maschio a macchina esecuzione lunga M4

Codice art.: 131800 M4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 357
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M4
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 357
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco A
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,7 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 2,8 mm
Quadro del codolo □ 2,1 mm
⌀ Preforo 3,3 mm
⌀ Filettatura 4 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 8 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 131800 M4
EAN / GTIN 4045197070357

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Codolo lungo (con ⌀ codolo rastremato per impiego alle grandi profondità).

Vantaggi:

Particolarmente adatto per la filettatura in punti di difficile accesso.
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello