Maschi a macchina per fori ciechi 1/2-28

Codice art.: 130045 1/2-28
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Tipo di filettatura: UNEF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma filettatura: ASME B1.1
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto 1/2-28 UNEF
Rivestimento TiN
Tipo di filettatura UNEF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 376
Norma filettatura ASME B1.1
Classe di tolleranza 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,907 mm
Filetti per pollice 28
⌀ Filettatura 12,7 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 11 mm
Quadro del codolo □ 9 mm
⌀ Preforo 11,8 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 31,75 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130045 1/2-28
EAN / GTIN 4062406048297

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
23
Alluminio
N
22
Alluminio (a truciolo corto)
N
23
Acciaio < 500 N/mm²
P
18
Acciaio < 750 N/mm²
P
18
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
Acciaio < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Nota:

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d’ordine: 2 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa