Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti M80X4

Codice art.: 130026 M80X4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Tipo di filettatura: MF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 2184
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M80×4
Rivestimento TiN
Tipo di filettatura MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 2184
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio sinistro
Passo della filettatura 4 mm
Lunghezza complessiva L 160 mm
⌀ Codolo Ds 50 mm
Quadro del codolo □ 39 mm
⌀ Preforo 76 mm
⌀ Filettatura 80 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 8
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 8
Profondità filettatura 120 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130026 M80X4
EAN / GTIN 4062406033149

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
13
Alluminio
N
13
Alluminio (a truciolo corto)
N
15
Acciaio < 500 N/mm²
P
9
Acciaio < 750 N/mm²
P
9
Acciaio < 900 N/mm²
P
7
Acciaio < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Nota:

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d’ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript