Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Punta HPC in HMI, codolo cilindrico Diabolo DIN 6535 HA 8,7 mm

Codice art.: 122536 8,7
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537
  • Esecuzione: 6×D
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Nominale DC 8,7 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537
Esecuzione 6×D
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 48 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 61 mm
Lunghezza complessiva L 103 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC 0,09 mm/gir.
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122536 8,7
EAN / GTIN 4045197541147

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
35
Acciaio < 55 HRC
H
28
Acciaio < 60 HRC
H
16
Acciaio < 65 HRC
H
14
Acciaio < 67 HRC
H
10
TOOLOX 33
H
30
TOOLOX 44
H
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
28
GG(G)
K
70
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo − Nocciolo robusto ed affilatura speciale − tagliente trasversale di elevata precisione. Taglienti principali convessi, con spigoli leggermente arrotondati e particolare forma delle scanalature per trucioli corti.
Rivestimento speciale per praticare fori in acciai temprati.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.1
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
FormaHB: con n. art. 122538.
Forma HE: ordinare con n. art. 122536 + 129100HE.

Download & documenti

Della stessa serie "Diabolo" Visualizza tutto
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello