Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 16,06-X

Codice art.: 122340 16,06-X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  327.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  273.00 / Articolo
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Esecuzione: 4×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo 16,06 mm - 18,05 mm
Rivestimento TiN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537 K
Esecuzione 4×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 73 mm
Lunghezza complessiva L 123 mm
⌀ Codolo Ds 18 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,28 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122340 16,06-X
EAN / GTIN 4062406076238

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
240
Acciaio < 500 N/mm²
P
110
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
65
Acciaio < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo robusto e affilatura speciale, tagliente trasversale per un'elevata precisione di centraggio. I taglienti principali diritti, con spigoli leggermente arrotondati e la particolare forma delle scanalature producono trucioli corti.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!
Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 122504.
Esecuzioni HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: indicare con n. art. 122345.
Forma HE: indicare con n. art. 122355.
Tempo di consegna: 12 settimane lavorative
Quantità minima d’ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale specifica per cliente:
storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell’ordine. Restituzione esclusa. Con riserva di sovrafornitura/sottofornitura di ±10% (min. 1 pezzo).
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
    ⌀ DC h7 (mm oppure pollici) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello