Punta elicoidale in HSS N 26,5 mm

Codice art.: 116340 26,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 26,5 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 345
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Angolo dell’elica 20-30 grado
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 125,3 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 165 mm
Lunghezza complessiva L 286 mm
Dimensione cono Morse CM 3
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,25 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 116340 26,5
EAN / GTIN 4045197030689

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Lo speciale trattamento garantisce la riduzione della tendenza all’incollamento del materiale e migliora l’evacuazione dei trucioli.
Punta elicoidale ad alte prestazione e di alta qualità.
Tagliente ≤ ⌀ 26,5 mm ricavato dal pieno, > ⌀ 26,5 mm fresato. Ciò assicura elevata precisione di concentricità nonché affilatura precisa dei taglienti fino a ⌀ 40 mm.
Con punta forma A.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello