Punta corta in HSS-E-PM HPC 4,6 mm

Codice art.: 113280 4,6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  26.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  22.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 1897
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
  • Codolo: codolo cilindrico
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 4,6 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 1897
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Profondità di foratura massima consigliata L2 17,1 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 24 mm
Lunghezza complessiva L 58 mm
⌀ Codolo Ds 4,6 mm
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,03 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 113280 4,6
EAN / GTIN 4045197007513

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
70
Alluminio > 10% Si
N
60
Acciaio < 750 N/mm²
P
50
Acciaio < 900 N/mm²
P
40
Acciaio < 1100 N/mm²
P
25
Acciaio < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Materiale da taglio in acciaio super rapido HSS-E sinterizzato per le applicazioni più difficili. Profilo rettificato con elevata precisione di concentricità radiale. Ampia cavità per trucioli.
Con punta di forma A/C a partire dalla Dim. 2,2 mm.

Vantaggi:

Possibilità di utilizzo con elevati valori di taglio.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello