{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | QUALITY DRESS | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 100% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 285 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Denominazione originale prodotto | Quality Dress | |
Colore | blu pervinca | |
Dimensione UK | 38L | |
Dimensione US | 38/36 | |
Dimensioni ES | 46L | |
Dimensioni NL | 106 | |
Taglia DE | 106 | |
Dimensione FR | 46L | |
Dimensione IT | 46L | |
Chiusura giacca | Chiusura a bottoni | |
Chiusura nascosta | sì | |
Fondo manica | Polsino della manica con bottone | |
Fascia in vita | Cintura senza elastico | |
Numero di tasche pettorali della giacca con pateletta e chiusura a strappo | 2 | |
Numero di taschine interne della giacca | 1 | |
Numero di tasche laterali | 2 | |
Tasche laterali | rinforzati | |
Posizionamento della tasca portacellulare | destro | |
Tipo di prodotto | Giacca da lavoro |
Codice articolo | 091111 106 | |
Codice del produttore | 1637 1314 46, GR.106 |