Golfaro con anello DSR M16X2

Codice art.: 086452 M16X2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata WLL SF 5:1 2 t
Portata WLL SF 4:1 2,3 t
⌀ Filettatura M16×2
Lunghezza del filetto L 27 mm
Apertura esagono incassato S 8 mm
Testa della vite di altezza A 45 mm
Traversa centrale di altezza B 40 mm
Testa della vite di ⌀ C 45 mm
Distanza traversa centrale-asola D 53 mm
Asola di ampiezza E 38 mm
Asola di spessore F 17 mm
Golfare con anello di larghezza G 76 mm
Tipo di prodotto Golfaro con anello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086452 M16X2
EAN / GTIN 2050001944832
Codice del produttore DSR M 16 UP

Descrizione

Esecuzione:

Golfaro con anello compatto, altamente resistente da avvitare. Ruotabile a360° e orientabile a180°.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.
FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.
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
    ⌀ Filettatura Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello