Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giunto di sicurezza con raccordo tubo, alluminio 13 mm

Codice art.: 080156 13

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Interno raccordo tubo 13 mm
Tipo di prodotto Giunto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080156 13
Codice del produttore 120538

Descrizione

Esecuzione:

Giunto di sicurezza con pulsante NW 7,2. Azionandolo, la pressione presente viene scaricata e il giunto può essere allentato senza l’effetto del colpo di frusta.

Norma:

La versione per la sicurezza corrisponde alla norma ISO Standard DIN EN ISO 4414.