Filtro 5 µm 1/2 pollici

Codice art.: 080014 1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza (H) 248 mm
Lunghezza complessiva (L) del gruppo condizionatore a tre componenti 202 mm
Valore portata con gruppo condizionatore a tre componenti 3.100 l/min
⌀ Filettatura interna 1/2 pollici
Tipo di prodotto Filtro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080014 1/2
EAN / GTIN 4047322129367
Codice del produttore 120554

Descrizione

Esecuzione:

Gruppo condizionatore da montare in base alle esigenze, ampliabile grazie a un clip di collegamento.
Gruppo condizionatore modulare (sistema “multitifix”), composto da riduttore di pressione, nebulizzatore e filtro. Campo di regolazione 0,5 – 10 bar, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura di esercizio max 60 °C.

Vantaggi:

Gruppo condizionatore personalizzabile, per esempio con più regolatori di pressione, senza nebulizzatore (per utensili senza olio), ecc.

Uso:

Per impianti nel range pressorio fino a 16 bar. Compatibile con le marche CEJN, RECTUS e JWL.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi