Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

MultiMaster AMM 500 Plus Top Batteria ricaricabile 71293361

Codice art.: 077815 71293361
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Fein tipo E 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto AMM 500 PLUS TOP
Portautensile Starlock, Starlock Plus
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tensione batteria 18 V
Capacità batteria 3 Ah
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Fein tipo E 18 V
Numero di oscillazioni 11.000 min-1 - 18.500 min-1
Ampiezza (movimento di oscillazione) 2 × 1,7 grado
Peso 1,8 kg
Tipo di prodotto Oscillatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077815 71293361
Codice del produttore 71293361000

Descrizione

Esecuzione:

Utensili oscillanti leader del mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con portautensili Starlock (migliore trasmissione della forza del momento torcente per max. il 35% di produttività in più).
  • Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all’andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).
  • Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.
  • Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.
  • Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.

Potente strumento multiuso per un rapido avanzamento dei lavori di smontaggio e ristrutturazione, dotato di oltre 30 accessori per segare legno e metallo, rettificare, tagliare piastrelle e molto altro.

Fornitura:

Set di 30 accessori, 1× dispositivo di aspirazione e 1× valigetta portautensili in plastica.
Incl. 1× caricabatterie rapido ALG 80, 2× accumulatori agli ioni di litio (18 V / 3 Ah).
Set di 30 accessori composto da: 1× lama per sega E-Cut Long-Life (10 mm), 2× lame per sega E-Cut Long-Life (35 mm), 2× lame per sega E-Cut Long-Life (65 mm), 1× lama per sega E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× lama per sega in HM (⌀ 75), 1× raspa in HM (forma triangolare), 1× spatola, 1× piastra abrasiva forata, cad. 1× fogli abrasivi forati (grana 60, 80, 120, 180).

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073834073845.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello