Struttura portante a U con morsa da banco estraibile

Codice art.: 933700
Sconto
1335.00 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Altezza 800 mm
Larghezza 430 mm
Profondità 630 mm
Tipo di prodotto Struttura portante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 933700
Codice del produttore 933700

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio con dispositivo di regolazione dell’altezza estraibile GARANT n. art. 967565 Dim. 120, inclusa morsa da banco n. art. 967100 Dim. 120. Sportello con chiusura mediante serratura a cilindro.

Uso:

La morsa da banco può essere estratta e ribaltata, ha un campo di regolazione dell'altezza di 132 mm e può essere ruotata di 360°.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetto blu elettrico RAL 5005, termoverniciato.

Nota:

Il cassetto inferiore del corpo morsa non è chiudibile a chiave.

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello