{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 885 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 600 mm | |
Altezza utile | 600 mm | |
Altezza utile per cassetti | 600 mm | |
Altezza corpo per cassetti | 700 mm | |
Altezza utile corpo per cassetti | 600 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 125 mm | |
Con sponda di contenimento | si | |
Numero dei cassetti | 0 | |
Numero di ripiani estraibili | 0 | |
Numero di porte | 0 | |
Portata massima | 600 kg | |
Esecuzione | su ruote; per dotazione personalizzata | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
ComfortClose | no | |
Alloggiamento sopra aperto | no | |
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce | si | |
Peso | 65 kg | |
Tipo di prodotto | Carrello |
Codice articolo | 930727 885/0 | |
EAN / GTIN | 4062406352554 | |
Codice del produttore | 930727 885/0 |