{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno diritto; Anello interno diritto | |
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 5 mm | |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 30 mm | |
⌀ Punta | 0,9 mm | |
Forma delle ganasce | esecuzione diritta | |
Materiale | Acciaio speciale per molle | |
Superficie | nero | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719700 J/A0 | |
Codice del produttore | 719700 J/A0 |