{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Superficie | fosfatata, ganasce lucidate | |
Apertura per esagono | 28 mm | |
Apertura per tubi | 1 pollici | |
Numero di scatti della regolazione micrometrica | 10 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Esecuzione ganasce | ganasce sagomate dentate, autobloccanti | |
Impugnatura | rivestimento in plastica antiscivolo | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Antiscintilla | no | |
Possibilità di regolazione precisa e rapida | si | |
Autoserraggio | si | |
Fermo di contrasto | si | |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |
Codice articolo | 706000 180 |