Cricchetto telescopico con dentatura fine, 1/2 pollice, estraibile 1/2

Codice art.: 640295 1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Lunghezza complessiva 290 mm - 430 mm
Numero di denti 72
Estraibile in continuo no
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 640295 1/2
EAN / GTIN 4062406283384

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Bloccaggio mediante anello di fissaggio. Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.
Estraibile per un allungamento da 290 − 430 mm in 6 livelli. Con testina orientabile bloccabile e a sbloccaggio rapido. Coppia massima consentita: 600 Nm.

Norma:

Quadri esterni secondo DIN 3120-A 12,5 con sfera elastica di tenuta.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello