{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 16 mm | |
Lunghezza chiave L | 230 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 8 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 11 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614700 16 |