{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Chiave maschio piegata Safety | |
Impronta Torx® | TX8 | |
Lunghezze dei fianchi | 103×20 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale | Lega speciale PB Swiss Tools | |
Esecuzione codolo | piegate a gomito | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Punta di precisione | nero | |
Testa sferoidale sul fianco lungo | no | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625037 TX8 | |
EAN / GTIN | 7610733281855 | |
Codice del produttore | PB 3411.8 |