{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 21 mm | |
Apertura 2 | 24 mm | |
Lunghezza complessiva | 183 mm | |
⌀ Foro per spina di manovra | 10 mm | |
Esagono esterno codolo S | 21 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola esagonale | |
Processo di produzione | forgiate | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 620500 21X24 | |
Codice del produttore | 620500 21X24 |