Bussola poligonale da 3/8 pollice esecuzione lunga

Codice art.: 637320
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
45 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Nota:

Bussole con bocca poligonale HOLEX, lunghe, disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (n. art. 637322).
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello